2001000007998 結束バンド アストロプロダクツ 79873214

 

2001000007998 結束バンド アストロプロダクツ 79873214
2001000007998 結束バンド アストロプロダクツ 79873214
2001000007998 結束バンド アストロプロダクツ 79873214
2001000007998 結束バンド アストロプロダクツ 79873214

結束バンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋注文コード79873214品番2001000007998
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥274

曲げやすく対象物の形状を選ばず使用できます。

用途配線の結束や物の固定仕様屋外使用可能想定年数(年):3~5トラスコ品番253-7933セット内容100本材質PA66(耐候性)長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~85
注意
※直射日光など高温になる場所では保管しないでください。
※使用可能年数は、実際の使用環境や使用方法によって変化します。
※屋外使用可能想定年数は、使用可能年数や品質を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする