曜日別特売
KSW-2B(ステンレスパイプ) テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所 79873635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSW-2B(ステンレスパイプ) テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所 79873635
KSW-2B(ステンレスパイプ) テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所 79873635

テフロン被覆ステンレスヒーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
電源
単相 220V
容量(kW)
1
注文コード
79873635
品番
KSW-2B(ステンレスパイプ)
参考基準価格(税別)¥72,400販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

ステンレスパイプにテフロンR被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。
フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。

容量(kW)
1
形状
ストレート型
電源
単相 220V
温度範囲(℃)
80以下
寸法(A×B×C)(mm)
340×145×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする