ツボサン
クイックカットヤスリ 5本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
タイプ
5本組細目
5本組中目
5本組細目
形状
平
平
5種セット
適合材
ステンレス、鉄
鉄、ステンレス
ステンレス、鉄
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79874289
品番
QHI0053
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。
鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8596
材質
炭素工具鋼
形状
平
全長(mm)
215
タイプ
5本組細目
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
11
刃厚(mm)
3.5
適合材
ステンレス、鉄
注意
※クイックカット組ヤスリは1セット5本入りです。
※5本組、8本組、10本組、12本組はヤスリのサイズを表します。