KNIPEX(クニペックス)
カラビナ付きアダプターストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79874639
品番
005006TBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
カラビナ付きアダプターループ。
アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。
用途
高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
仕様
ロックあり
トラスコ品番
256-5631
セット内容
アダプターループ×2本、カラビナ×2個
材質
ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル、カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き)
全長(mm)
330
色
青/赤
耐荷重(kg)
1.5
最大長(mm)
330
最大使用質量(kg)
1.5