曜日別特売
ALD-660P ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコーテクノ 79875339

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALD-660P ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコーテクノ 79875339
ALD-660P ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコーテクノ 79875339
ALD-660P ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコーテクノ 79875339

ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック注文コード79875339品番ALD-660P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。

用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。トラスコ品番770-6081材質ステンレス(SUS304系)長さ(mm)60頭部径(Φmm)11.5首下長(mm)60埋め込み深さ(mm)40締付トルク(N・m)2.0~3.0ビット(使用)No.2最大引張荷重(kN)1頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)6
注意
※ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。
※穿孔は埋め込み長さより10mm以上深く行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする