インダストリーコーワ
竹ブラシ曲柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
79875445
品番
12404
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
竹ブラシのお買い得パックです。
トラスコ品番
168-5328
幅(mm)
240
全長(mm)
305
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
13
毛材
豚毛
行数
3
植付(mm)
3