曜日別特売
LA-11PRO(BL) LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス) 79875847

LEDセンサーライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード79875847品番LA-11PRO(BL)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

壁面・天井・ポール取り付けに対応。
赤色表示灯付きで防犯にも最適。

用途屋外用電源AC100V(直結式)定格消費電力(W)消灯時:1、点灯時:16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×174.5×201保護等級IPX5センサー感知方式赤外線設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1700(白熱灯150W形相当)電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする