曜日別特売
MP3551CF/52CF デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF 3M(スリーエム) 79876154

 

MP3551CF/52CF デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF 3M(スリーエム) 79876154
MP3551CF/52CF デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF 3M(スリーエム) 79876154
MP3551CF/52CF デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF 3M(スリーエム) 79876154
MP3551CF/52CF デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF 3M(スリーエム) 79876154
MP3551CF/52CF デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF 3M(スリーエム) 79876154
MP3551CF/52CF デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF 3M(スリーエム) 79876154

デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2巻)注文コード79876154品番MP3551CF/52CF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

デュアルロックファスナー SJ-3551CFとSJ-3552CFが1巻ずつ入ったセット品です。
表面の小さなキノコ状の突起(ステム)を組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。
着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。
かみ合わせ時のパチッという音で、固定の確認ができます。
裏面には超強力両面テープのVHBテープがついています。

用途
オフィスビル玄関のテナント表示に。
ETCなどつけ外ししたいものの固定に。
室内表示銘板に。
幅(mm)25.4厚さ(mm)約5.7mm(かみ合わせ厚み)長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)25×5(各1本)粘着力超強力使用環境屋内・屋外剪断強度(N/cm2)25
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする