KE5AAG 抗菌食洗機対応プラコップ スケーター 79876434

KE5AAG 抗菌食洗機対応プラコップ スケーター 79876434
KE5AAG 抗菌食洗機対応プラコップ スケーター 79876434
KE5AAG 抗菌食洗機対応プラコップ スケーター 79876434
KE5AAG 抗菌食洗機対応プラコップ スケーター 79876434

抗菌食洗機対応プラコップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(45g)デザインカナヘイMKフレンズ注文コード79876434品番KE5AAG
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

食器洗い乾燥機OKのコップです。
吊り下げに便利な穴が付いています。
水切れがよいので衛生的!
名前シール入り。

材質原料樹脂:ポリプロピレン寸法(mm)約直径74×68容量(mL)約200タイプ加工方法:練込種類使用抗菌剤:無機抗菌剤加工部位:全体耐熱温度(℃)140デザインカナヘイMKフレンズ
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする