※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)天板高さ(m)3
内容量1台注文コード79876435品番DWS-300BTF
参考基準価格(税別)¥755,600販売価格(税込)¥461,780販売価格(税別)
背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。
手すりの高さは安全性の高い1100mmです。
幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。
筋交いの変更により安定感を高めました。
四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。
※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。