※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピカコーポレイション
アルミ製作業台DWS型用手すり(高さ1100mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
7.6
0.5
0.9
3.8
6.1
7
7.6
8.1
8.4
9
9.9
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79876539
品番
DWS-TR
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。
手すり高さは安全性の高い1100mmです。
用途
工場内ラインでの設備保守作業・機械メンテナンス・倉庫・仮設現場などでの安全対策に
質量(kg)
7.6
仕様
両手すり
材質
アルミニウム合金
手すり高さ(mm)
1100
適合型式
DWS-90B~180B
取扱説明書:
(0.76MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません