用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組仕様自動形タイプ自動形出力(kW)0.4極数4形式乾式水中周波数(Hz)60フランジJIS 10K形(薄)電圧(V)三相200/220定格電流(A)2.3吐出口径(Φmm)50材質(フレーム)FC150吐出量(m3/min)0.05・0.28取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下ポンプ水没最大水深(m)8吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0構造(羽根車)ノンクロッグ構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン材質(軸封部封入液)タービン油VG32定格電流(V)200