CKD
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-04-8-~)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110
注文コード
79877926
品番
AB41-04-8-B5AB-AC110V
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥11,688
販売価格(税別)
¥
10,625
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
996
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC110