日本度器
パイメーター5
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1セット
測定範囲(mm)
30~160/表面:直径(0.2mm)、100~510/裏面:円周(1mm)
注文コード
79878279
品番
πM-51(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)
測定範囲(mm)
30~160/表面:直径(0.2mm)、100~510/裏面:円周(1mm)
テープ幅(mm)
7.0(読取部14)
テープ種類
ブラックスチール
材質(テープ)
SK85
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500