曜日別特売
GHA12203 LEDシーリングライト 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 79879706

 

GHA12203 LEDシーリングライト 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 79879706
GHA12203 LEDシーリングライト 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 79879706
GHA12203 LEDシーリングライト 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 79879706
GHA12203 LEDシーリングライト 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 79879706
GHA12203 LEDシーリングライト 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 79879706
GHA12203 LEDシーリングライト 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 79879706
GHA12203 LEDシーリングライト 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 79879706
GHA12203 LEDシーリングライト 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 79879706
GHA12203 LEDシーリングライト 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 79879706

LEDシーリングライト 調光調色タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
適用畳数12畳
消費電力(W)36.5
内容量1台注文コード79879706品番GHA12203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

部屋の隅々まで明るいシーリングライト
レンズを搭載したLEDシーリングライト。
レンズ効果により、お部屋を隅々まで均一に照らします。
もちろん高効率の省エネモデル。
Wのスポンジで虫も入りにくい構造でお手入れラクラク。

種別LEDシーリングライト幅(mm)Φ564カバーアクリルカバー質量(kg)2取付ワンタッチ取付高さ(mm)144タイプリモコン調光調色タイプ消費電力(W)36.5機能【シーンダイレクト】昼光色・昼白色・電球色【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯モード切替【調色】 昼光色6500K~電球色2700Kその他の機能防虫機能付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、お気に入り点灯機能付、シーンダイレクト機能付、30分/60分OFFタイマー機能付、ON/OFFタイマー機能付、るすばん機能付、おやすみサポート機能付、プルレススイッチ機能付色温度(K)2700~6500光源色昼光色、電球色エネルギー消費効率(Lm/W)143.8光源寿命約40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)【器具】5250明るさ【常夜灯】LED3段階調光【連続調光】100%~約10%演色指数(Ra)85木製枠(ホワイトオーク色)調光の可否適用畳数12畳タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする