曜日別特売
KCC-G08CM シーリングファンウィング8畳モデル CIRCULIGHT 79880021

KCC-G08CM シーリングファンウィング8畳モデル CIRCULIGHT 79880021
KCC-G08CM シーリングファンウィング8畳モデル CIRCULIGHT 79880021
KCC-G08CM シーリングファンウィング8畳モデル CIRCULIGHT 79880021
KCC-G08CM シーリングファンウィング8畳モデル CIRCULIGHT 79880021
KCC-G08CM シーリングファンウィング8畳モデル CIRCULIGHT 79880021
KCC-G08CM シーリングファンウィング8畳モデル CIRCULIGHT 79880021
KCC-G08CM シーリングファンウィング8畳モデル CIRCULIGHT 79880021
KCC-G08CM シーリングファンウィング8畳モデル CIRCULIGHT 79880021
KCC-G08CM シーリングファンウィング8畳モデル CIRCULIGHT 79880021
KCC-G08CM シーリングファンウィング8畳モデル CIRCULIGHT 79880021

シーリングファンウィング8畳モデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79880021
品番
KCC-G08CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

サーキュライトウィングシリーズは、下の空気を吸い上げたり、上の空気を送り込んだり。気流のポンプのようにお部屋の空気を循環します。夏は天井から扇風機のようにさわやかな風をそよがせ、冬は逆回転で冷気を吸い上げて、暖かい空気を足元へ。

用途
8畳用
備考
【調光】7段階【調色】5段階
消費電力(W)(50/60Hz)
43
機能
ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、風量調節ターボモード搭載
電池
単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ600×225
光束(Lm)
3800
光色
昼光色~電球色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする