曜日別特売
KSLH64CWH 引掛けモデル CIRCULIGHT 79880145

KSLH64CWH 引掛けモデル CIRCULIGHT 79880145
KSLH64CWH 引掛けモデル CIRCULIGHT 79880145
KSLH64CWH 引掛けモデル CIRCULIGHT 79880145
KSLH64CWH 引掛けモデル CIRCULIGHT 79880145
KSLH64CWH 引掛けモデル CIRCULIGHT 79880145
KSLH64CWH 引掛けモデル CIRCULIGHT 79880145
KSLH64CWH 引掛けモデル CIRCULIGHT 79880145
KSLH64CWH 引掛けモデル CIRCULIGHT 79880145
KSLH64CWH 引掛けモデル CIRCULIGHT 79880145

引掛けモデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79880145
品番
KSLH64CWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

LEDライトとサーキュレーターの融合。廊下やキッチン、脱衣所にも使えるサーキュライトです。LED部、ファン部をそれぞれ独立して操作可能です。

用途
洗面所/トイレ/クローゼットなど。
備考
【調光】3段階【調色】3段階
消費電力(W)(50/60Hz)
12
機能
ライト、ファン独立運転可
電池
コイン型電池(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ190×155
光束(Lm)
810
光色
昼光色~電球色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする