OSRAM(オスラム)
殺菌ランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格ランプ電力(W)
10
15
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79880416
品番
UVC-T8-10W2-G13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
・波長254nm付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
・空気、水、器物の殺菌に使用。
・定格寿命10,800時間の長寿命型。
長さ(mm)
330
口金
G13
定格寿命(時間)
6000
定格ランプ電力(W)
10
適合点灯管
FG-1E.FG-1P
直径(mm)
25.5
紫外放射出力(W)
2.7
エコロジー商品
長寿命
注意
※・点灯中は絶対に直接肉眼で見ないでください。
※ また、反射光も眼に入らないようにしてください。眼の痛みや視力障害の原因になります。
※・紫外線を皮膚に直接当てないでください。皮膚の炎症を起こす原因になります。
※・必ず専用器具でご使用ください。一般照明用には絶対にご使用にならないでください。
※・紫外線放射の影響により、周辺の樹脂等の劣化は一般のランプより早まります。