曜日別特売
LGS9006 天井直付・壁直付・据置取付型 LEDスポットライト プラスチックセード Panasonic(パナソニック) 79881709

天井直付・壁直付・据置取付型 LEDスポットライト プラスチックセード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック【プラスチックセード】ブラック
内容量1台注文コード79881709品番LGS9006
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用幅(mm)Φ86質量(kg)0.4ブラック【プラスチックセード】ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)150電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売回転方向360°出しろ(mm)123照射方式可動型可動範囲(°)上下92
注意
※壁面・天井面・据置取付専用。

※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。
※照射面近接限度10cm。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする