幅(mm)□175質量(kg)1.7色【引掛シーリング】ブラック取付天井吊下型、引掛シーリング方式高さ(mm)450タイプコードハンガー付種類【アクリルカバー】乳白つや消しフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)14.8全高(mm)1600~3000調整可能口金E26光源LED(一般電球タイプ7.4W2灯)取付場所55°までの傾斜天井に取付可能コード140cm収納色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.256光束(Lm)【器具】1360明るさ60形電球2灯器具相当デザインJapanese Modernグリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否×