LGB19625BF 天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色 Panasonic(パナソニック) 79882260

LGB19625BF 天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色 Panasonic(パナソニック) 79882260
LGB19625BF 天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色 Panasonic(パナソニック) 79882260
LGB19625BF 天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色 Panasonic(パナソニック) 79882260
LGB19625BF 天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色 Panasonic(パナソニック) 79882260
LGB19625BF 天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色 Panasonic(パナソニック) 79882260

天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
【引掛シーリング】ブラック
消費電力(W)44.4
内容量1台注文コード79882260品番LGB19625BF
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
幅(mm)Φ572質量(kg)6【引掛シーリング】ブラック取付天井吊下型、引掛シーリング方式高さ(mm)L650、M450、S250タイプ【アクリルカバー】乳白つや消し電圧(V)100消費電力(W)44.4全高(mm)3000口金E26光源LED(一般電球タイプ7.4W6灯)取付場所32°までの傾斜天井に取付可能コード長さ調整不可色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.768光束(Lm)【器具】4100明るさ60形電球6灯器具相当デザインJapanese Modernグリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否×適用畳数~10畳
注意
※LED電球専用商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする