幅(mm)Φ572質量(kg)6色【引掛シーリング】ホワイト取付天井吊下型、引掛シーリング方式高さ(mm)L650、M450、S250タイプ【アクリルカバー】乳白つや消し電圧(V)100消費電力(W)44.4全高(mm)3000口金E26光源LED(一般電球タイプ7.4W6灯)取付場所32°までの傾斜天井に取付可能コード長さ調整不可色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.768光束(Lm)【器具】4100明るさ60形電球6灯器具相当デザインJapanese Modernグリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否×適用畳数~10畳