色ブラック座面高さ(mm)405~525本体質量(kg)16.8材質背:(背枠)強化ナイロン、ポリプロピレン、金属(鋼)(張り地)ポリエステル、座:(座板)合板、金属(鋼)(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン、肘:強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド、脚:アルミ、キャスター:ナイロン幅(mm)(肘内寸法)455質量(kg)16.8キャスターあり肘掛あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×580×920~1040座面厚(mm)(最厚部)50肘高さ(mm)610~815座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×425~475サービス分類組立・設置・取付