曜日別特売
SS-TTT-FL2 6Dシリーズ継手 ユニオンT FITOK 79884527

SS-TTT-FL2 6Dシリーズ継手 ユニオンT FITOK 79884527
SS-TTT-FL2 6Dシリーズ継手 ユニオンT FITOK 79884527

6Dシリーズ継手 ユニオンT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)0.125注文コード79884527品番SS-TTT-FL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工

寸法L(mm)22.2(0.87in)寸法F(mm)9.5(0.37in)寸法E(mm)2.3(0.09in)寸法C(mm)12.7(0.50in)寸法G(mm)11.1(0.44in)適合チューブ外径(inch)0.125RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする