曜日別特売
- 仁王 耐切創手袋 M3180N 宇都宮製作 79885525

- 仁王 耐切創手袋 M3180N 宇都宮製作 79885525
- 仁王 耐切創手袋 M3180N 宇都宮製作 79885525
- 仁王 耐切創手袋 M3180N 宇都宮製作 79885525
- 仁王 耐切創手袋 M3180N 宇都宮製作 79885525
- 仁王 耐切創手袋 M3180N 宇都宮製作 79885525

仁王 耐切創手袋 M3180N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)21
内容量1双注文コード79885525品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・マイクロファイバー使用ですべりにくい・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・METALQ(R)繊維使用

用途
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。
材質ポリエチレン・ポリエステルサイズSタイプノンコート入数(双)1機能耐切創・通気性全長(cm)21中指長(cm)72手のひらまわり(cm)18.6ゲージ数18耐切創性レベルDRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:2×42D
注意
※・記載データなどは、製品作成時での資料・情報・データに基づいて作成しており、いかなる保証をなすものではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする