CKD
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-~)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79886843
品番
AB41-COIL-AC100V
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,132
販売価格(税別)
¥
3,756
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100
ポート数
2
作動方式
直動式
種別
部品