CKD
AB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC100
注文コード
79887272
品番
AB41E2-03-3-C4TB-AC100V
参考基準価格(税別)
¥27,170
販売価格(税込)
¥26,098
販売価格(税別)
¥
23,725
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
が
74
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC100
作動方式
直動式
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード