AB41E2-03-7-N4T-AC100V AB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 79887437

AB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8定格電圧(V)AC100注文コード79887437品番AB41E2-03-7-N4T-AC100V
参考基準価格(税別)¥31,350販売価格(税込)¥30,099
販売価格(税別)
27,363
ポート数2管接続口径Rc3/8定格電圧(V)AC100作動方式直動式ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする