曜日別特売
KP5-200 クッションテープ 光 79891920

KP5-200 クッションテープ 光 79891920
KP5-200 クッションテープ 光 79891920

クッションテープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
タイプP型
内容量1巻(2m)注文コード79891920品番KP5-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

パックタイプ(長さ2m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。

材質EPDMタイプP型サイズ(mm)5.5×9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする