※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
面付棚柱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
長さ(mm)
2419
1820
2419
仕上
B2シルバー
B2シルバー
ブロンズ
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79892394
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
立筋目入。
材質
アルミ
長さ(mm)
2419
幅(mm)
13
厚さ(mm)
3
仕上
B2シルバー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300