- R棚受 HOJO 79893889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- R棚受 HOJO 79893889
- R棚受 HOJO 79893889

R棚受

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本材質注文コード79893889品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

補強棒付※取り外し可能(ビス止め)。付属品:タッピングビス(ナベ)3.5x20mm、3.0x12mm 各2本。

材質黒焼付塗装寸法A(mm)300寸法B(mm)150寸法C(mm)13

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: キャットウォークの棚受け
その他業種

アームが小さなネジで止まっているだけで耐久性が不安。
スリムでお洒落なので、軽いものを載せる飾り棚などなら合いそう。
また同梱のネジがすぐ潰れるためネジは別で購入したほうが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする