※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
フィットクッション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ホワイトグレー
ライトブラウン
ホワイトグレー
長さ(mm)
2100
2100
2500
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79895578
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
指づめ防止、すきま防風・防音に。
材質
特殊ゴム EPDM
長さ(mm)
2100
幅(mm)
20
厚さ(mm)
8
色
ホワイトグレー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300