HOJO
消音パッキン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ナチュラル(薄クリーム)
ナチュラル(薄クリーム)
ナチュラル(薄クリーム)
チーク(薄茶)
ツートン(薄クリーム色(両端部)/薄茶色(中心部))
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79895657
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
テープ付。
材質
硬質樹脂製(本体)
長さ(mm)
2100
幅(mm)
30
厚さ(mm)
4
色
ナチュラル(薄クリーム)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300