曜日別特売
- モヘアシール HOJO 79896077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モヘアシール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1巻(2.5m)
グレー
寸法(mm)4×6
内容量1巻(2.5m)注文コード79896077品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。

用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン寸法(mm)4×6グレー長さ(m)2.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~200までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~200までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~200までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする