曜日別特売
MHC-826 HOT&KOOL おおたけ 79898415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHC-826 HOT&KOOL おおたけ 79898415
MHC-826 HOT&KOOL おおたけ 79898415
MHC-826 HOT&KOOL おおたけ 79898415
MHC-826 HOT&KOOL おおたけ 79898415
MHC-826 HOT&KOOL おおたけ 79898415
MHC-826 HOT&KOOL おおたけ 79898415
MHC-826 HOT&KOOL おおたけ 79898415
MHC-826 HOT&KOOL おおたけ 79898415
MHC-826 HOT&KOOL おおたけ 79898415
MHC-826 HOT&KOOL おおたけ 79898415

HOT&KOOL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79898415
品番
MHC-826
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

オールシーズンこれ1台。
冷風と温風で1年中活躍。
保冷剤付
リモコン
ホット&クール
左右首振り

消費電力(W)
温風/980、冷風/57、送風/54
風量
温風/2段階、 冷風/3段階、 送風/3段階
水タンク容量(L)
約2
電気代の目安
温風/31円、冷風/1.8円、送風/1.7円/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約29.5×24×81.5
タイマー
30分~12時間(30分単位)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする