曜日別特売
AB42E4-03-7-C3TB-AC100V AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 79899233

AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径3/8定格電圧(V)AC100注文コード79899233品番AB42E4-03-7-C3TB-AC100V
参考基準価格(税別)¥27,720販売価格(税込)¥26,703
販売価格(税別)
24,275
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc3/8定格電圧(V)AC100接続口径3/8材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)7接続方式Rc使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)材質(ボディ)黄銅耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする