※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山口安製作所
ロングアングル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
長さ(mm)
200
55
100
150
200
300
400
600
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79899699
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
地震対策金物。
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
4
材質/仕上
三価ユニクローム仕上
穴数
4
寸法(縦×横)(mm)
25×25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~120までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量121以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1~120までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量121以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1~120までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量121以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300