K-10-AL アルミ粘着テープ ダイヤテックス 79899866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ粘着テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1巻(25m)
幅(mm)75
内容量1巻(25m)注文コード79899866品番K-10-AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

手で切れて作業性抜群。セパレータ(はく離紙)がないのでゴミ低減。使用温度 0℃~80℃。

材質ポリエチレンクロス、アルミ箔幅(mm)75厚さ(mm)0.15シルバー長さ(m)25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~24までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~24までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~24までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79899866K-10-AL33517312K-10-ALK-10-AL パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL ダイヤテックス 33517312パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-ALダイヤテックス1巻
1,298
欠品中
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする