曜日別特売
BS-981-Y クリップ付リターンリール TMC 79903506

クリップ付リターンリール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード79903506品番BS-981-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ワイヤーが伸びるので、姿勢を崩さず手袋等の脱着が可能です。
付属のカラビナで、ベルト通しや、カバン、フック等に簡単に取り付けられます!

用途作業現場やアウトドア、フィッシング等の手袋やタオルの携帯に仕様自動巻き上げ式のキーリール材質スチール/ステンレス/アルミ/POM全長(mm)190質量(g)58耐荷重(kg)全部伸出時:2ワイヤー長(mm)600色(本体)イエロー巻戻し力120g
注意
※重量物には使用しないで下さい
※使用時は腰ベルト等にしっかり接続出来ているのを確認して下さい
※使用前にキズ及びキレツが無いかを確認して下さい
※本製品使用時に激しい衝撃が加わると、吊り下げた物が落下する恐れがあります
※本製品を強い力で無理に引っ張らないで下さい
※付属のカラビナは登山用ではありません
※巻き戻し時は金具の戻りに注意して下さい
※本製品を本来の目的以外では使用しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする