- アイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 玉子がゆ Nestle(ネスレ) 79903558

- アイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 玉子がゆ Nestle(ネスレ) 79903558
- アイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 玉子がゆ Nestle(ネスレ) 79903558
- アイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 玉子がゆ Nestle(ネスレ) 79903558
- アイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 玉子がゆ Nestle(ネスレ) 79903558
- アイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 玉子がゆ Nestle(ネスレ) 79903558
- アイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 玉子がゆ Nestle(ネスレ) 79903558

アイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 玉子がゆ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(100g)
内容量1個(100g)注文コード79903558品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥291
販売価格(税別)
269

ネスレのアイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 100g
1個 100gで、150キロカロリー、たんぱく質7.0g、MCT(中鎖脂肪酸油)5.0g 配合 ※玉子がゆのみ3.8g
「高カロリーのやわらかいごはん」は、一般的なおかゆに比べて、カロリーは2倍以上※ に。(同量比較の場合)食べる量が減った高齢者でも、多くのカロリーを摂取できます。
※一般的なおかゆ1杯分:全粥食100gあたり65kcal、たんぱく質1.1g(出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)より算出)
毎日食べてほしいから、味にこだわりました。
舌でつぶせるよう、柔らかく炊き上げました。ユニバーサルデザインフード「区分3:舌でつぶせる」の規格製品です。

用途
【こんな方におすすめです】
かたいものや大きいものは苦手だけど、全粥や白身魚などやわらかいものなら食べられる
パサパサしたものを食べると、口の中の水分が奪われて食べにくい
汁物や水、お茶でむせないように注意している
注意
※【使用上の注意】
※・常温で保管してください。
※・開封後はすみやかにご使用ください。
※・プラスチックカップ入りです。カップに漏れや膨張のあるものは使用しないでください。
※・開封時に異様な変色、異臭や凝固のあるものは使用しないでください。
※・常温、もしくは湯煎・電子レンジで加熱してお召し上がりいただけます。
※・電子レンジで加熱する時は、ふたを少し開けてください。
※・電子レンジ加熱時間の目安(500W/600W):約10秒~20秒

※加熱時間の目安は、電子レンジの機種、ワット数等により異なる場合がありますので加減してください。
※・オート加熱不可。
※・湯煎の場合、ふたを開けずにそのままお湯に入れて温めてください。
※・湯煎・電子レンジで加熱後は、容器や中身が熱くなりますのでご注意ください。
※・食事介助が必要な方に使用される場合は、介助者が嚥下の様子を見守ってください。
※・低温で保存すると、食感が変化(硬化)したり、風味が劣化したり、離水(米等に含まれる水分が分離)することがあります。そのような場合は、
※ 少し温めてから、かき混ぜてお召し上がりください。
※【白がゆ】【梅がゆ】原材料に含まれるアレルゲン(28品目中):豚肉、ゼラチン
※【玉子がゆ】 原材料に含まれるアレルゲン(28品目中):小麦、卵、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 介護食
yamagaその他業種

父親が入院して手術後に食が細くなりましたのでお粥にしたのですが、量が多いと見ただけで食べる気が失せるようなので量を少なくしたら食べたのですが、
カロリーが少ないので100gで150カロリーのこちらのお粥にしたところ、良く食べてくれる様になり、おかわりをするくらいまで回復してくれました。
買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする