モリリン
自立式バッグ 丸型スタンドバッグ バケツ 芯入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
79904206
品番
MSBB90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
運搬・回収・保管に使える丸型スタンドバッグ。芯が入っていて自立する丈夫な生地。使用しないときは折り畳めるのでかさばらずに収納できます。持ち運びに便利なハンドル付き。
用途
自立バッグ、スタンドバックとして。運搬作業/回収/収納カゴ/ガーデンバッグ/ラウンドスタンドバッグ/折りたたみ
材質
(本体)PVC、(ベルト)ポリエステル
質量(kg)
1.1
容量(L)
90
直径×高さ(cm)
47×55
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79904206
MSBB90
79904215
MSBB150
自立式バッグ 丸型スタンドバッグ バケツ 芯入り
モリリン
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)