曜日別特売
TBM-2101-15 Burst II Air White Global packaging TURTLEBEACH(タートルビーチ) 79905938

TBM-2101-15 Burst II Air White Global packaging TURTLEBEACH(タートルビーチ) 79905938
TBM-2101-15 Burst II Air White Global packaging TURTLEBEACH(タートルビーチ) 79905938
TBM-2101-15 Burst II Air White Global packaging TURTLEBEACH(タートルビーチ) 79905938
TBM-2101-15 Burst II Air White Global packaging TURTLEBEACH(タートルビーチ) 79905938
TBM-2101-15 Burst II Air White Global packaging TURTLEBEACH(タートルビーチ) 79905938

Burst II Air White Global packaging

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード79905938品番TBM-2101-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高性能かつわずか 47g の超軽量エルゴノミックデザイン
26k DPI/650 IPS (16.5m/s) 光学式センサーによるダイナミックな精度
心地く素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン
TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度
圧倒的な耐久性のスイッチ - 1 億回のクリック寿命
独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続
最大 120 時間持続するバッテリー
スムーズなマウス操作を実現するハイブリッドなスケートデザイン

ホワイト接続方式2.4GHzワイヤレス、Bluetooth
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする