NDF-1500E【ワケあり】 降圧変圧器 日章工業 79907408

降圧変圧器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台入力電圧(V)AC220地域用定格出力容量(W)1500注文コード79907408品番NDF-1500E【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥24,90013,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)入力電圧(V)AC220地域用特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様管ヒューズ(交換可能)質量(kg)11.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×190×140口数(出力)2プラグ形状C定格出力容量(W)1500使用可能国スイス・ドイツ・中国など
注意
※日本国内では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする