曜日別特売
NTI-72 海外用変換プラグ C/SEタイプセット カシムラ 79908056

NTI-72 海外用変換プラグ C/SEタイプセット カシムラ 79908056
NTI-72 海外用変換プラグ C/SEタイプセット カシムラ 79908056
NTI-72 海外用変換プラグ C/SEタイプセット カシムラ 79908056

海外用変換プラグ C/SEタイプセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79908056品番NTI-72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥649
販売価格(税別)
590

CプラグとSEプラグのコンセント形状の国の旅行滞在に、お得なセットタイプ。

定格10A/250V本体質量(g)C:13、SE:14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)C:35.5×15×47、SE:35.5×15×47プラグ形状A/B/C/SEタイプ
注意
※変換プラグは電圧を変換するアダプタではありません。海外の電圧に対応していない電気製品の場合は別売の海外用変圧器と併用してお使いください。
※本製品は例外承認対象品です。海外で使用するための製品で日本国内では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする