曜日別特売
2564 シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバン 79908205

シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱
内容量1箱注文コード79908205品番2564
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

巻戻しが軽く、作業性が向上します。
テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。
コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。
耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。
耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。

用途
サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。
材質和紙厚さ(mm)0.0089テープ幅(mm)15内容80巻粘着剤アクリル系伸び(%)8粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)34.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この製品はシーリング用マスキングテープです。用途以外には使用しないでください。
※建材の種類及びプライマーやシーリング材の種類によっては汚染することがありますので、問題がないことを確かめてからご使用ください。
※テープを貼ったまま、長時間、直射日光や高温にさらされると、のり残りすることがあります。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよくふき取って貼りつけてください。
※しっかり押さえつけて貼りつけてください。
※テープは直射日光や高温、湿気を避け、涼しいところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする