T37A-DS2KA 排気弁付防じんマスク TRUSCO 79908984

メイン画像

排気弁付防じんマスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード79908984品番T37A-DS2KA
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。
鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
排気弁が熱気やムレをスムーズに排出します。

用途金属の溶接ヒュームが発生する現場。トラスコ品番560-8238吸気抵抗(Pa)60以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)118横(mm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする