2170-24-D 面付シリンダー錠 LAMP(スガツネ工業) 79909858

代表画像

面付シリンダー錠

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
取付板厚(mm)24
内容量1個注文コード79909858品番2170-24-D
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。
面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。
面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。

付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座トラスコ品番634-5637シリンダー径(Φmm)18取付板厚(mm)24キー番号同番
注意
※外筒チェンジの際は必要以上に回さないでください。
※破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする