曜日別特売
TP-5472A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 79910025

メイン画像

TP-5472A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 79910025
TP-5472A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 79910025
TP-5472A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 79910025
TP-5472A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 79910025
TP-5472A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 79910025
TP-5472A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 79910025
TP-5472A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 79910025
TP-5472A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 79910025
TP-5472A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 79910025
TP-5472A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 79910025

エコブルーターピーシート #3000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚番手3000#注文コード79910025品番TP-5472A
参考基準価格(税別)¥13,770販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。
再生原料を60%以上使用しています。
周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。
短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。
エコマーク認定品です。

用途
建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
トラスコ品番555-5608材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.22長さ(m)7.1エコマーク認定認定ハトメ数28番手3000#引裂強度(N)【縦】120【横】90耐久性(年)約2ハトメピッチ(cm)90幅(m)5.31特性耐候グリーン購入法適合引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600エコマーク認定番号23 128 007
注意
※ブルーシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする