曜日別特売
MLP2541E エンジンポンプ 丸山製作所 79910768

エンジンポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台口径(mm)吸水・吐出:25最大吐出量(L/min)140注文コード79910768品番MLP2541E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,500
付属品ストレーナ、メスカップリング×1個、ワンタッチカップリング×1組、吸水ホース(Φ25×3m)、3段異形タケノコ(1インチ用)質量(kg)14.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×310×365全揚程(m)最大:28最大吐出量(L/min)140定格出力(kW)1.3/3600rpmエンジン形式三菱GM082PA(4サイクル)口径(mm)吸水・吐出:25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする