曜日別特売
GF-SQ-2501W-1P 120mmARGBケースファン Geometric Future 79911249

GF-SQ-2501W-1P 120mmARGBケースファン Geometric Future 79911249
GF-SQ-2501W-1P 120mmARGBケースファン Geometric Future 79911249
GF-SQ-2501W-1P 120mmARGBケースファン Geometric Future 79911249
GF-SQ-2501W-1P 120mmARGBケースファン Geometric Future 79911249
GF-SQ-2501W-1P 120mmARGBケースファン Geometric Future 79911249
GF-SQ-2501W-1P 120mmARGBケースファン Geometric Future 79911249
GF-SQ-2501W-1P 120mmARGBケースファン Geometric Future 79911249
GF-SQ-2501W-1P 120mmARGBケースファン Geometric Future 79911249

120mmARGBケースファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード79911249品番GF-SQ-2501W-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,685

高性能かつ低騒音の120mmARGBファンです。 9枚のファンブレードと薄型ボディにユニークなディンプル加工を施しており、優れた空力性能と騒音低減効果を得ています。 軸受に流体ベアリングを採用することで、高い耐久性も確保しました。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、ボディ内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 8個の高輝度LEDが搭載されており、ソフトな照明効果によってケースをカラフルに彩ることができます。

材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート寸法(mm)120×120×25出力(W)0.9(ARGB)電流(A)0.18(ARGB)電圧(V)5(ARGB)ベアリングDurable Hydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)2.78回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.36ノイズレベル最大34.2dBA最大風量(CFM)80.81CFM
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする